401-48 コックシャツ 401 KAZEN 46494307 401-48 コックシャツ 401 KAZEN 46494307 401-48 コックシャツ 401 KAZEN 46494307 401-48 コックシャツ 401 KAZEN 46494307 401-48 コックシャツ 401 KAZEN 46494307

コックシャツ 401

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46494307 品番 401-48
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ブルー サイズLL 仕様左胸ポケット付、裾口スリット入り 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)32 着丈(cm)75 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)124 アズワン品番61-9873-63 生地ポプリン 色番48 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする