KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
シャツコート(男女兼用) 419
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495594
品番
419-25
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブラック×ホワイト
サイズ
LL
仕様
左腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
78
バスト(cm)
122
アズワン品番
61-9875-48
生地
先染ギンガムチェック
色番
25
性別
男女兼用