KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
兼用コックシャツ五分袖 424
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46495637
品番
424-25
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブラック×ホワイト
サイズ
M
仕様
アシンメトリーな打ち合わせ、左腰ポケット付、ラグラン袖、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
52.5
アズワン品番
61-9876-10
生地
交織アゼック、配色部分(衿・袖口):先染ギンガムチェック
色番
25
性別
男女兼用