※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
小判帽(2枚) 472
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46497974
品番
472-50
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
62
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
9
アズワン品番
63-4050-52
生地
葛城
色番
50