※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
小判帽(2枚) 472
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498078
品番
472-70
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
寸法(cm)
62
機能
高耐久性防汚加工
高さ(cm)
10
アズワン品番
63-4050-62
生地
CVCツイル
色番
70