※着用例

小判帽(2枚) 472

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 46498087 品番 472-70
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ホワイト サイズ3L 混率(%)綿:55、ポリエステル:45 寸法(cm)64 機能高耐久性防汚加工 高さ(cm)10 アズワン品番63-4050-63 生地CVCツイル 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする