※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
チーフ帽 473
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46498175
品番
473-20
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
62
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
35
アズワン品番
61-9879-96
生地
シーチング
色番
20
性別
男女兼用