※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
女子帽子(たれ付2枚) 482
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498473
品番
482-40
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
仕様
後ろ:ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ:ポリエチレン芯、タレ部分:ゴム入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
最大:65
生地
ツイル
色番
40
性別
レディス