KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
兼用コックシャツ七分袖 615
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46499663
品番
615-86
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×グレー
サイズ
L
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
72
バスト(cm)
118
アズワン品番
61-9883-61
生地
コードレーン
色番
86
性別
男女兼用