画像準備中

照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様透明彫刻板内蔵 タイプ白熱ランプ照光タイプ 注文コード46500255 品番A3SJ-5206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は仕様・タイプ・使用電圧など132種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 タイプ白熱ランプ照光タイプ ボタン形状長角 ボタン色赤/青 仕様透明彫刻板内蔵 品名操作部 光源ランプ2灯 分割方式2分割 標準分割
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする