KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
レディスシャツ七分袖 627
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46500564
品番
627-05
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
S
仕様
左胸ポケット付、七分袖、袖口ボタン留め
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
66
バスト(cm)
100
アズワン品番
61-9884-76
生地
交織アゼック
色番
5
性別
レディス