KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
レディスシャツ七分袖 627
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
L
注文コード
46500686
品番
627-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット付、七分袖、袖口ボタン留め
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
アズワン品番
61-9884-90
生地
交織アゼック
色番
11
性別
レディス