KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
コックシャツ 628
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46500835
品番
628-05
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
M
仕様
折り返しにしたカフス仕立ての五分袖
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
50.5
アズワン品番
61-9885-09
生地
交織アゼック
色番
5
性別
男女兼用