KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
レディスコックシャツ 630
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46501045
品番
630-25
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×ギンガム
サイズ
M
仕様
左腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
67
機能
制菌加工
バスト(cm)
100
アズワン品番
61-9885-38
生地
アクアウィンカー、配色部分(衿・袖口):先染ギンガムチェック
色番
25
性別
レディス