KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
レディスコックシャツ 637
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46501289
品番
637-25
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
3L
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
69
バスト(cm)
116
アズワン品番
61-9885-84
生地
先染ギンガムチェック
色番
25
性別
レディス