646-18 コックシャツ 646 KAZEN 46501779 646-18 コックシャツ 646 KAZEN 46501779

コックシャツ 646

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46501779 品番 646-18
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ワイン サイズL 仕様左腰ポケット付、裾口スリット入り 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)46 着丈(cm)72 バスト(cm)118 アズワン品番61-9886-04 生地交織アゼック 色番18 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする