KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
トリコットシャツ 648
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46501806
品番
648-11
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
SS
仕様
体毛防止加工袖付
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
アズワン品番
61-9886-08
生地
綿混トリコット
色番
11
性別
男女兼用