KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
衿付きコックシャツ 680
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46502436
品番
680-35
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラックストライプ
サイズ
LL
仕様
比翼ファスナー、左胸ポケット付、ラグラン袖、袖口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
77
バスト(cm)
12
裄丈(cm)
72.5
アズワン品番
63-4097-14
生地
ウィンカーストライプ
色番
35
性別
男女兼用