極超小形基本スイッチ D2F

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形
定格電圧(V)AC125V、3A
内容量1個注文コード46503441品番D2F-FL20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。
はんだづけ端子も2形状を品揃え。
RoHS適合。

定格電圧(V)AC125V、3Aアクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形端子の種類プリント基板用端子(ストレート形)保護構造IEC IP40接点仕様クロスバ抵抗負荷(AC125V)3A、(DC30V)2A接触形式1c(双投形)動作に必要な力(OF)(N)最大0.74RoHS指令(10物質対応)対応材質(接点)銀合金接点間隔(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする