KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK1103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46505236
品番
APK1103
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
後ろネック面ファスナー留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
68