KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
シャツコート(男女兼用) APK205
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505498
品番
APK205-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ミントグリーン
サイズ
SS
仕様
体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
63
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
61
アズワン品番
61-9901-24
生地
ポプリン
色番
2
性別
男女兼用