シャツコート(男女兼用) APK205

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46505629 品番 APK205-24
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
クリーム サイズS 仕様体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 着丈(cm)66 バスト(cm)106 裄丈(cm)64 アズワン品番61-9901-39 生地ポプリン 色番24 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする