KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
コックシャツ七分袖 APK210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505787
品番
APK210-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ミントグリーン
サイズ
LL
仕様
体毛防止加工袖付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
アズワン品番
61-9901-49
生地
ポプリン
色番
2
性別
男女兼用