KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
兼用コックシャツ七分袖 APK215
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
46505936
品番
APK215-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×サックス
サイズ
S
仕様
体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
66
バスト(cm)
106
アズワン品番
61-9901-67
生地
アクアウィンカー
色番
11
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46505936
APK215-11
23969575
APK215-C/11-S
コックシャツ七分袖
KAZEN
1枚
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました