※着用例
KAZEN
KAZENの クリーンルーム用ウェア
KAZENの フード・キャップ クリーンルーム
KAZENの ディスポキャップ
ネット付きキャップ APK473
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506846
品番
APK473-81
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
ポリエステル100
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)
56〜62
アズワン品番
61-9903-67
生地
ツイル
色番
81