※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
ワークキャップ APK482
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506907
品番
APK482-98
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
仕様
アジャスター調整
混率(%)
綿:65、ポリエステル:35
寸法(cm)
61〜65
生地
ヒッコリー
色番
98