KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
タボシャツ APK556
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46507878
品番
APK556-15
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
幾何柄
サイズ
L
仕様
左胸内ポケット付、袖口スリット入り、袖口見返り配色、裾スリット入り
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
72
アズワン品番
62-7034-67
生地
ドビークロスプリント
色番
15
性別
男女兼用