曜日別特売
3Z4S-LE-SV-0814H 視覚認識 omron(オムロン) 46508183

3Z4S-LE-SV-0814H 視覚認識 omron(オムロン) 46508183
3Z4S-LE-SV-0814H 視覚認識 omron(オムロン) 46508183

視覚認識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)8鏡筒長(mm)52.5注文コード46508183品番3Z4S-LE-SV-0814H
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
鏡筒長(mm)52.5質量(g)125フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5焦点距離(mm)8撮像素子(適合最大)2/3インチ画角44.9°×57.6°最近接距離(m)0.1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする