空気清浄機付除湿機16L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46509357 品番IJCP-J160-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。
空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期や梅雨の室内干し、冬場の結露除去など一年中活躍します。
HEPAフィルター採用でハウスダスト・PM2.5を99.97%以上キャッチ!
空気の汚れを3段階の色で点灯表示する、モニターランプ付き。
スイングボタンでフラップが上下に自動スイングし、洗濯物にまんべんなく風を当てます。

適合床面積20畳(33m2)(空気清浄機) 質量(g)18000 消費電力(W)240(50Hz)/290(60Hz)(空気清掃+除湿)、50/40(60Hz)(空気清掃) タンク容量(L)5(水:自動停止) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×283×659 使用可能面積木造和室:20畳(33m2)、プレハブ洋室:31畳(51m2)、鉄筋コンクリート:40畳(67m2)(目安) アズワン品番64-8929-30 除湿能力(L/日)14.0(50Hz)/16.0(60Hz)(定格) 除湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46509357 IJCP-J160-W 24933556 IJH-L160-H ハイブリッド式除湿機 16L アイリスオーヤマ ハイブリッド式除湿機 16L アイリスオーヤマ 1台 61,900 税込68,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:672

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする