ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
アイアンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
46511073
品番
63723
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調で、アイアンの素材感を生かしてくれる風合いの印象です。
材質
アイアン
色
シルバー
サイズ
S
高さH(cm)
1.5
幅W(cm)
7.5
取手
取手
奥行き(cm)
1.5
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。