アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 46511107 品番 63726
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調で、アイアンの素材感を生かしてくれる風合いの印象です。

材質アイアン シルバー サイズL 高さH(cm)1.5 幅W(cm)11.5 取手取手 奥行き(cm)3
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする