63728 アイアンハンドル ポッシュリビング 取手 46511125

アイアンハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46511125 品番63728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調で、アイアンの素材感を生かしてくれる風合いの印象です。

材質アイアン シルバー 高さH(cm)30.5 幅W(cm)5.5 取手取手 奥行き(cm)4.5
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする