スポンジ研磨材

(112件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 46512096 品番 240320-10P
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。

用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 粒度#240〜#320 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
CNC加工で切削した、プリント基板の研磨

コストが安く、耐久性も十分あるのでとても良い。
あえて言うと、スポンジ面の印刷がすぐに消えてしまうので、粒度がわからなくなる。

2026-02-14
用途:
バイクのレストア

ホームセンターで売っているブランド品と品質的に遜色なく、他の購入品と一緒に手軽に注文出来てとても良いと思いました

対象商品:
46512139
2026-01-10
用途:
原付のホイール錆び取りに使用
サービス業

原付ホイールのブレーキディスクに当たる面が錆びていたので、荒い番数で研磨しました。
軽い錆だったので、少し削れば落ちました。
また、使い勝手も良く値段もコスパが良いと思いました。

2025-11-20
用途:
木製建具表面の研磨
村上トレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

適度な厚みのウレタン層の表面に研磨剤が載っているタイプで
夏目、冬目の高低差がある木部表面もまんべんなく研磨できるため
平面仕上げにならず、浮造り仕上げが可能なので大変重宝している。
また、母材が柔らかい為、様々な形の木部に沿うので細部まで
研磨可能。

対象商品:
46512096
2026-01-07
用途:
最終仕上げ
クラフト 様 (製造業)

スポンジ研磨はいつもモノタロウを使っていますがコ・ス・パ最高です!

対象商品:
46512157
2025-11-23
用途:
木材の磨きなど
製造業

柔くて使いやすいのでまた購入を考えています。また届くのが早いのがすごくいいですね。包装もしっかりしているので安心です

対象商品:
46512148
2025-11-06
用途:
陶芸素焼き生地のバリ取り
ninkimonopanda 様 (製造業)

素焼き生地にもフィットしてバリ取りに最適でした。紙やすりよりフィット感がよく使いやすいです。

対象商品:
46512139
2026-01-12
用途:
使いやすい。
その他業種

安くて使い易いので有り難いです。
ありがとう御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする