画像準備中

小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 極数2 タイプフラットタイプ(シールテープ付) 注文コード46513162 品番A6H-2101-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る

業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。
シールテープ付タイプは洗浄可能。

タイプフラットタイプ(シールテープ付) 定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 極数2 洗浄不可 使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間 AC300V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29〜4.9 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上 電気的耐久性1000回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする