ワークグラブ ブレスサーモ・防風タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46513198 品番 F3JGS90109L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

警備や軽作業、運送業の方におすすめの防寒手袋。
甲側にブレスサーモ生地と防風素材を採用。
ベルトストラップには反射素材を使用しているため、夜間の作業におすすめ。

ブラック×レッド サイズL 入数(双)1 材質【掌部】人工皮革、【甲部】表地:ポリエステル、ナイロン、裏地:ポリエステル、合成繊維(ブレスサーモ)、ポリウレタン、【手首部】ポリエステル100% アズワン品番64-8517-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする