小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46513415 品番 A6HF-2102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
備考都度納期確認 極数2 定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) アズワン品番64-3335-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする