D4NH-4BBC 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン) 46514133

D4NH-4BBC 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン) 46514133
D4NH-4BBC 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン) 46514133

小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション)
2NC接点(スロー・アクション)
1NC/1NO接点(スロー・アクション)
2NC/1NO接点(スロー・アクション)
3NC接点(スロー・アクション)
1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)
2NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)
コンジット口サイズM20(1コンジット形)
アクチュエータの種類アームレバータイプ
内容量1個注文コード46514133品番D4NH-4BBC
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ
接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。

電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子間:4
各端子と非充電金属部間:6
定格絶縁電圧(V)(Ui)300アクチュエータの種類アームレバータイプ内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション)コンジット口サイズM20(1コンジット形)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする