※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239 - リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239 - リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239 - リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239 - リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239 - リバースマルチ銀黒 岩谷マテリアル 46514239

リバースマルチ銀黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200m×3巻) 注文コード 46514239 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。
防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。
地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。
もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。

幅(cm)120 長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 銀/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514257
2020-05-20
用途:
すいか・なす・唐辛子などの畦にマルチングに使用
農・林・水産業

大変気に入っていますが、この価格で、もう少し厚み、が欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする