電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5
異極端子間:4
各端子と非充電金属部間:6
備考都度納期確認定格絶縁電圧(V)(Ui)300アクチュエータの種類アームレバータイプ内蔵スイッチ1NC/1NO接点(MBB)(スロー・アクション)コンジット口サイズG1/2(2コンジット形)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2