ネコの手 水切りワイパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46514589 品番126916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。
ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。
ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。

材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄 質量(g)約720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×70×1370 寸法(cm)33 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514607
2020-12-17
用途:
工場清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時や水を撒いた後に使用していますがとても重宝しています。
両端が曲がっていないものを探していたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする