早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ワイパー
早川工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
ネコの手 水切りワイパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46514598
品番
121188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ネコの手水切りワイパーの頭(スポンジ部分)の替えです。
柄は各サイズ共通で使えます。
材質
合成ゴム・鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約925×70×180
質量(g)
約720
仕様
スペア
寸法(cm)
90
繰り返し・詰め替え
対応