ネコの手 水切りワイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46514607 品番121171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。
ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。
ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。

材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄 質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約925×70×1370 寸法(cm)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514607
2020-12-17
用途:
工場清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時や水を撒いた後に使用していますがとても重宝しています。
両端が曲がっていないものを探していたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする