ネコの手 水切りワイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46514634 品番 121164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネコの手水切りワイパーの頭(スポンジ部分)の替えです。
柄は各サイズ共通で使えます。

材質合成ゴム、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×70×180 質量(g)約310 仕様スペア 寸法(cm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする