ネコの手 水切りワイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46514643 品番121157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。
ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。
ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。

材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄 質量(g)約697 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×70×1370 寸法(cm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514607
2020-12-17
用途:
工場清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時や水を撒いた後に使用していますがとても重宝しています。
両端が曲がっていないものを探していたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする