忍者ブラシ2p

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード46514896 品番102439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。

材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン 幅(mm)10 全長(mm)170 高さ(mm)20 質量(g)約16 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514896
2026-04-07
用途:
清掃
その他業種

いつも使っていて、細かい部分の清掃に重宝しています。
願わくば、すみっこのブラシの当たりが、もう少しフィットする感じだとありがたいです。

2025-04-19
用途:
洗車
その他業種

ブラシは結構硬いのでデリケートな場所向きではないです。小さい方のブラシの幅が細いので狭い隙間に入れてゴシゴシしたいときは便利です。使い古しの歯ブラシでは柔らかすぎて満足いかないところ向きですね。もう少し長いと嬉しかったです。

対象商品:
46514896
2023-02-01
用途:
ゴルフクラブのメンテナンス
教育・研究機関

ゴルフクラブのメンテナンス時に使用しています。溝に入った土等の汚れもかき出すことができますし、十分役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする