WALTZ ウインドワイパー柄 115

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46515736 品番118973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柄はアルミ製でとっても軽量です。
別売りで取替えゴムあり。
窓ガラスの掃除が力がいらず楽々ピカピカに。
ゴムが取りかえらるので経済的です。
別売りで柄(2種類)あるので高い窓も楽々掃除。

材質柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 質量(g)約335 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×1150 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする