早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ワイパー
早川工業の スクイジー・ガラスワイパー
WALTZ ウインドワイパー45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515754
品番
118959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
窓掃除用ゴム水切りです。
握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質
台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム
質量(g)
約288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×30×140
繰り返し・詰め替え
対応