早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ワイパー
早川工業の スクイジー・ガラスワイパー
WALTZ ウインドワイパー20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46515788
品番
118980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ウインドワイパー20のスペアです。
仕様
スペアゴム
材質
天然ゴム
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×20×3
繰り返し・詰め替え
対応