早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ワイパー
早川工業の スクイジー・ガラスワイパー
WALTZ ウインドワイパー20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515797
品番
118935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
窓掃除用ゴム水切りです。
握りやすいラバーグリップ、高い所をお掃除する場合は別売りの専用の柄をご使用ください。
材質
台:18-8ステンレス、グリップ・ゴム:天然ゴム
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×30×140
繰り返し・詰め替え
対応