ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
ASSO 抗菌ソフトキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46517303
品番
AS-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
研磨材不使用のナイロン不織布で、キズをつけにくくソフトに洗えます。
泡立ち・水切れ・汚れ落ちの良さにこだわった3層構造です。
材質
ナイロン不識布・ポリウレタンフォーム
色
WH
質量(g)
約11(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×38×121
耐熱温度(℃)
約90